入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水ノズル |
色 | ブラック |
接続 | 3/4 "GHT |
構造 | 黄銅/ステンレス鋼 |
設計 | リアトリガー |
フロー制御 | トリガー |
注ぐ速さ | 4.5〜10.5 gpm |
長さ | 6 1 / 3 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481801060 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 色 | 接続 | 構造 | 設計 | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1W | 200度F | ホワイト | Ght | 黄銅/ステンレス鋼 | 工業用スプレー | 2.5〜7.5 gpm | 5.5 " | 150のプサイ | ¥20,108 | ||
N1B | 200度F | ブラック | 3/4 "GHT | 黄銅/ステンレス鋼 | 工業用スプレー | 2.5〜7.5 gpm | 5.5 " | 150のプサイ | ¥20,340 | ||
N3 | 180度F | 安全オレンジ | Ght | ステンレス鋼/青銅 | 工業用グレード | 2.5〜7.5 gpm | 7.25 " | 100のプサイ | ¥24,541 | ||
N2S | 150度F | 安全オレンジ | Ght | ステンレス鋼/青銅 | 工業用グレード | 2.5〜6.5 gpm | 5" | 100のプサイ | ¥6,451 | ||
N2 | 180度F | 安全オレンジ | Ght | 鋳造亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 絶縁ユニット | 2.5〜6.5 gpm | 5" | 100のプサイ | ¥3,094 | ||
N1 | 200度F | 安全オレンジ | Ght | 黄銅/ステンレス鋼 | 工業用スプレー | 2.5〜7.5 gpm | 5.5 " | 150のプサイ | ¥19,420 | ||
N8 | 200度F | 安全オレンジ | 3/4 "GHT | 黄銅/ステンレス鋼 | リアトリガー | 4.5〜10.5 gpm | 6 1 / 3 " | 150のプサイ | ¥41,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。