CHEMTROLS VALVES ポリビニリデンパイプ継手 さまざまな接続タイプ、パイプ サイズ、直径のアダプター、キャップ、カップリング、エルボ、フランジ、プラグ、ティー、レジューシング ブッシュなどのスケジュール 80 継手が含まれています。
さまざまな接続タイプ、パイプ サイズ、直径のアダプター、キャップ、カップリング、エルボ、フランジ、プラグ、ティー、レジューシング ブッシュなどのスケジュール 80 継手が含まれています。
ブッシングを減らす
形式 | モデル | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 651834 1x1 / 2 | ¥16,135 | ||
A | 651834 3/4x1/2 | ¥16,135 | ||
A | 651834 2x11 / 2 | ¥34,291 | ||
A | 651834 1x3 / 4 | ¥16,925 | ||
A | 651834 11 / 2x1 | ¥22,170 | ||
A | 651834 2x1 | ¥34,095 | ||
B | 6518 1x3 / 4 | ¥22,172 | ||
B | 6518 2x1 | ¥53,798 | ||
B | 6518 1x1 / 2 | ¥17,051 | ||
B | 6518 3/4x1/2 | ¥15,540 | ||
B | 6518 11 / 2x1 | ¥27,316 | ||
B | 6518 2x11 / 2 | ¥56,641 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 6516-4 3 / 4 | ¥20,784 | |
A | 6516-4 2 | ¥44,146 | |
A | 6516-4 1 | ¥23,557 | |
A | 6516-4 11 / 2 | ¥35,831 |
エルボー、90度
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6519-H1 | ¥33,473 | ||||
A | 6519-H2 | ¥99,180 | ||||
A | 6519-H11/2 | ¥47,874 |
ボールチェックバルブ
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | S65BC-V1 | ¥142,889 | ||
B | S65BC-V1/2 | ¥78,665 | ||
B | S65BC-V3/4 | ¥88,767 |
エルボー、45度
ボールバルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T65BC-V1/2 | ¥77,010 | ||||||
A | T65BC-V3/4 | ¥93,642 | ||||||
A | T65BC-V1 | ¥129,948 | ||||||
B | MN913A6 | ¥49,797 |
カップリング
Union
ティー
Chemtrol T シャツは、蒸留水、脱イオン水、脱塩水、および超純水を PVDF パイプ内で循環させるだけでなく、食品および飲料、製薬、石油およびガス、化学処理業界での化学物質の流通を処理するために特別に設計されています。 これらの PVC 継手は、最大 430 psi の圧力と最大 280 度 F の温度に耐える強度を提供する Kynar 構造を特徴としています。FNPT x FNPT、ソケット x ソケット x ソケット、および FNPT x FNPT で利用可能なこれらのパイプ継手の幅広い製品からお選びください。 x FNPT タイプ接続オン Raptor Supplies.
Chemtrol T シャツは、蒸留水、脱イオン水、脱塩水、および超純水を PVDF パイプ内で循環させるだけでなく、食品および飲料、製薬、石油およびガス、化学処理業界での化学物質の流通を処理するために特別に設計されています。 これらの PVC 継手は、最大 430 psi の圧力と最大 280 度 F の温度に耐える強度を提供する Kynar 構造を特徴としています。FNPT x FNPT、ソケット x ソケット x ソケット、および FNPT x FNPT で利用可能なこれらのパイプ継手の幅広い製品からお選びください。 x FNPT タイプ接続オン Raptor Supplies.
詳細はこちら
- リレー
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- チェーンとツール
- ホースよだれかけと消火栓
- コルク
- トート
- ハンドファイルとやすり
- LEDはハウジングとフライパンを照らすことができます
- ステムキャスター
- プロセス温度計温度プローブ
- INTERMATIC フォトコントロール、ステム取り付け
- PETERSEN PRODUCTS 130-0シリーズパイププラグ
- TENNSCO Z-Lineシリーズボルトレスシェルフスターター
- PLAST-O-MATIC MBVシリーズ2ウェイサニタリーボールバルブ
- GENIE 電気シザーリフト
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、コーティングなし、綿、13 ゲージ
- NIBCO ミニ自動カートリッジ
- SANDVIK COROMANT ハイス鋼ストレートフルートハンドタップ
- SOUTHWIRE COMPANY SiMpull シリーズ フィッシュテープ
- WERA TOOLS 六角キー