入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボディ材質 | Kynar(R) |
色 | レッド |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | 73度から280度F |
UPC | 039923754158 |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T65BC-V1/2 | Kynar(R) | FNPT | 150のプサイ | 1 / 2 " | 73度から280度F | ¥72,715 | |
T65BC-V1 | Kynar(R) | FNPT | 150のプサイ | 1" | 73度から280度F | ¥120,115 | |
MN913A6 | ポリプロピレン | ソケットxソケット | 150 PSI CWP | 1 / 2 " | -163〜356度F | ¥46,031 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。