CHEMTROLS VALVES
フィルタ
配管
溶接
フリートと車両のメンテナンス
配管 フィルタ
パイプとチューブ全ラインナップを見る
亜鉛メッキパイプ ポリビニリデンパイプ 信頼性が高く漏れのない接続を提供する雄ねじ接続を備えたASTM準拠のパイプニップルが含まれています
パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る
ポリビニリデンパイプ継手 さまざまな接続タイプ、パイプ サイズ、直径のアダプター、キャップ、カップリング、エルボ、フランジ、プラグ、ティー、レジューシング ブッシュなどのスケジュール 80 継手が含まれています。
遮断弁全ラインナップを見る
ボールバルブ Kynar およびプラスチックのインライン バルブは、配管および化学処理産業で流体の流れを制御するために使用されます。 さまざまな接続タイプとパイプサイズをご用意しています
フローコントロールバルブ全ラインナップを見る
ゲートバルブとグローブバルブ ねじ接続付きのNSF- / ANSI準拠のPVCグローブバルブ。 空気、流体、または蒸気の流れを調整する可動ディスクを備えています。 ハンドホイールハンドル、PTFEシール、および流れの制限を軽減するYパターンデザインを備えています
Chemtrols バルブについて
ケムトロールズ・インダストリーズ社Ltd. は、ターミナル オートメーション、プロセス分析、蒸気エンジニアリング、ガス検知の分野で高品質の B2B ソリューションを 40 年以上提供してきました。 同社の広範な製品範囲には、バルブと継手、回転計、SCADA 監視および制御システム、過熱防止器、レベル計器、空気品質管理システムが含まれます。 Chemtrol バルブのカタログには、PVC、CPVC、Kynar(R) PVDF のさまざまなボール バルブおよびグローブ バルブが含まれています。 高強度Kynar(R) インラインボールバルブ 最大動作圧力 150 psi (WOG) で提供され、デュアル FNPT / ソケット接続が特徴です。 これらのバルブの動作温度範囲は華氏 73 ~ 280 度で、化学処理および廃棄物処理プラントにおける液体とガスの流れの制御に最適です。 Chemtrol は幅広い製品も提供しています。 ポリビニリデンアダプター、ブラインドフランジ、カップリング、ユニオン、Tシャツ、プラグ、エルボ。 これらの耐久性のあるパイプ継手は、腐食性に対して高い耐性があり、製薬および食品加工作業に理想的な継手です。