CHEMTROLS VALVES Ball Valves
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T65BC-V1/2 | Kynar(R) | FNPT | 150のプサイ | 1 / 2 " | 73度から280度F | ¥72,715 | |
A | T65BC-V3/4 | Kynar(R) | FNPT | 150のプサイ | 3 / 4 " | 73度から280度F | ¥86,557 | |
A | T65BC-V1 | Kynar(R) | FNPT | 150のプサイ | 1" | 73度から280度F | ¥120,115 | |
B | MN913A6 | ポリプロピレン | ソケットxソケット | 150 PSI CWP | 1 / 2 " | -163〜356°F | ¥46,031 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐候性ボックス
- ポータブルGFCI
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- RHメーターとThermohygrometerAcc。
- フェンスゲート
- 屋内LED照明器具
- 水の安全性
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- コンジットの取り付け
- フェルト
- HOWARD LEIGHT バルク耳栓ディスペンサー対応のリフィル
- EXTECH 風速計
- NOVAFLEX 6300シリーズ吸引および排出ホース
- ARLINGTON INDUSTRIES 防犯カメラ取付ボックス プラスチック
- 3M 交換用ストラップ
- NEW PIG フロアサインマット、17インチ
- Tico S/PA 防振パッド、厚さ 12.5mm
- LIBERTY SAFE アンカーキット
- HUMBOLDT 粒子電荷計セット