入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドフランジ |
ボディ材質 | Kynar(R) |
色 | レッド |
接続タイプ | ソケット |
マックス。 圧力 | 1360のプサイ |
穴の数 | 4 |
外径 | 6" |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | 73度から280度F |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6519-H11/2 | 1360のプサイ | 5" | 80 | ¥47,300 | ||
6519-H1 | 430のプサイ | 4.25 " | スケジュール80 | ¥33,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。