入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールチェックバルブ |
ボディ材質 | Kynar(R) |
色 | レッド |
接続タイプ | スリップソケット |
マックス。 圧力 | 1360のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | 73度から280度F |
UPC | 039923754073 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S65BC-V1/2 | 1 / 2 " | ¥72,715 | ||
S65BC-V3/4 | 3 / 4 " | ¥82,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。