入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシングを減らす |
ボディ材質 | Kynar(R) |
色 | レッド |
接続タイプ | スピゴット×ソケット |
マックス。 圧力 | 1360のプサイ |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | 73度から280度F |
UPC | 039923097309 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|
6518 3/4x1/2 | スピゴット×ソケット | ¥13,383 | |
6518 1x1 / 2 | スリップソケット×スピゴット | ¥14,685 | |
6518 1x3 / 4 | スリップソケット×スピゴット | ¥18,736 | |
6518 11 / 2x1 | スピゴット×ソケット | ¥23,528 | |
6518 2x1 | スリップソケット×スピゴット | ¥46,335 | |
651834 3/4x1/2 | FNPT×MNPT | ¥13,897 | |
651834 1x1 / 2 | FNPT×MNPT | ¥13,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。