GENERAL ELECTRIC ミニチュアサーキットブレーカを接続する
モールドケースサーキットブレーカ:TQDLシリーズ
General Electric TQDL シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システム内の敏感な回路を過電流や短絡から保護するために設計されています。 これらのユニットは、長時間かつ瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットと、通電コンポーネント、トリップデバイス、およびその他の機構をコンパクトなスペースに保持するモールドケースを備えています。 125、175、200A のアンペア定格で入手可能な TQDL シリーズ サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric TQDL シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システム内の敏感な回路を過電流や短絡から保護するために設計されています。 これらのユニットは、長時間かつ瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットと、通電コンポーネント、トリップデバイス、およびその他の機構をコンパクトなスペースに保持するモールドケースを備えています。 125、175、200A のアンペア定格で入手可能な TQDL シリーズ サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
プラグイン、モールドケースサーキットブレーカ
General Electric のモールドケースサーキットブレーカーは、モーター始動制御および副主回路の敏感な電気回路を保護するように設計されています。 これらのサーキットブレーカーには、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能を備えた熱磁気トリップユニットが付属しています。 ラグ/ネジクランプ端子接続を備えたプラグイン取り付け機能を備えており、設置とメンテナンスのダウンタイムを削減します。 General Electric の MCCB は、1 極、2 極、および 3 極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
General Electric のモールドケースサーキットブレーカーは、モーター始動制御および副主回路の敏感な電気回路を保護するように設計されています。 これらのサーキットブレーカーには、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能を備えた熱磁気トリップユニットが付属しています。 ラグ/ネジクランプ端子接続を備えたプラグイン取り付け機能を備えており、設置とメンテナンスのダウンタイムを削減します。 General Electric の MCCB は、1 極、2 極、および 3 極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 長さ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQL2120 | ¥19,139 | |||||||||
A | THHQL21100 | ¥30,570 | |||||||||
B | THHQL32020 | ¥49,572 | |||||||||
B | THHQL32060 | ¥49,572 | |||||||||
B | THHQL32100 | ¥72,519 | |||||||||
A | THQL2160 | ¥6,982 | |||||||||
A | THQL2190 | ¥23,375 | |||||||||
A | THQL2125 | ¥6,394 | |||||||||
A | THQL2140 | ¥6,897 | |||||||||
A | THQL2150 | ¥7,626 | |||||||||
B | THQL32020 | ¥38,366 | |||||||||
C | THQL21WY15 | ¥20,529 | |||||||||
D | THQL1120 | ¥3,094 | |||||||||
D | THQL1135 | ¥4,944 | |||||||||
D | THQL1120HID | ¥7,244 | |||||||||
D | THQL1125 | ¥3,329 | |||||||||
A | THQL21100 | ¥26,828 | |||||||||
A | THQL2180 | ¥24,452 | |||||||||
A | THQL2120HID | ¥15,878 | |||||||||
B | THQL32060 | ¥29,775 | |||||||||
B | THQL32030 | ¥30,506 | |||||||||
D | THQL1115HID | ¥7,590 | |||||||||
D | THQL1115HM | ¥7,970 | |||||||||
D | THQL1120HM | ¥7,590 | |||||||||
D | THQL1130 | ¥2,779 |
Q-Lineモールドケースサーキットブレーカ、THQPシリーズ
General Electric THQP シリーズの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、耐久性を高める耐熱性のハード ケース構造と、長時間および瞬時の電流制限保護を実現する交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 中央に配置されたトグル アクチュエータが装備されており、オン、オフ、および故障トリップを個別に表示します。 これらのコンパクトなブレーカーには、信頼性と耐腐食性の接続を提供する校正ネジ付きのボックス タイプの端子が付いています。 これらの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、1 極および 2 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
General Electric THQP シリーズの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、耐久性を高める耐熱性のハード ケース構造と、長時間および瞬時の電流制限保護を実現する交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 中央に配置されたトグル アクチュエータが装備されており、オン、オフ、および故障トリップを個別に表示します。 これらのコンパクトなブレーカーには、信頼性と耐腐食性の接続を提供する校正ネジ付きのボックス タイプの端子が付いています。 これらの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、1 極および 2 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
プラグインサーキットブレーカー
詳細はこちら
- エアコン
- レインウェア
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 中央機器
- ターニングツール
- ビンディバイダー
- 溶存酸素計
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- 水力ポンプ
- 懐中電灯充電器
- SARGENT 出口デバイス
- CONRADER SRV 250安全弁、ソフトシート
- QA1 Nシリーズメスロッドエンド
- MJ MAY ロールストック、1フィートX6インチ
- GORLITZ 取り付けハンドル
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアA形メートルローラチェーンスプロケット 28B-1 チェーン番号
- ELKAY 交換用フィルターカートリッジ
- SMC VALVES Vk300シリーズ 電磁弁
- HOBART アルミTIG溶接棒
- WERMA 828 シリーズ ビジュアル 98mm ベース マウント ビーコン