ゼネラル・エレクトリック Q-Line 配線用遮断器 THQP シリーズ
形式 | モデル | アンプ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THQP115 | 15A | - | 1 | 120V | - | ¥1,539 | 見積依頼
|
B | THQP215 | 15A | - | 2 | 240V | - | ¥4,361 | 見積依頼
|
C | THQP120 | 20 | 14 AWG | 1 | - | 0.5 " | ¥2,745 | |
D | THQP220 | 20 | 14 AWG | 2 | - | 1" | ¥5,930 | |
A | THQP125 | 25A | - | 1 | 120V | - | ¥1,958 | 見積依頼
|
B | THQP225 | 25A | - | 2 | 240V | - | ¥4,395 | 見積依頼
|
D | THQP230 | 30 | 8 AWG | 2 | - | 1" | ¥5,924 | |
B | THQP235 | 35A | - | 2 | 240V | - | ¥4,737 | 見積依頼
|
B | THQP240 | 40A | - | 2 | 240V | - | ¥4,678 | 見積依頼
|
B | THQP245 | 45A | - | 2 | 240V | - | ¥4,678 | 見積依頼
|
A | THQP150 | 50A | - | 1 | 120V | - | ¥1,788 | 見積依頼
|
B | THQP250 | 50A | - | 2 | 240V | - | ¥4,936 | 見積依頼
|
Q-Lineモールドケースサーキットブレーカ、THQPシリーズ
General Electric THQP シリーズの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、耐久性を高める耐熱性のハード ケース構造と、長時間および瞬時の電流制限保護を実現する交換不可能な熱磁気トリップを備えています。 中央に配置されたトグル アクチュエータが装備されており、オン、オフ、および故障トリップを個別に表示します。 これらのコンパクトなブレーカーには、信頼性と耐腐食性の接続を提供する校正ネジ付きのボックス タイプの端子が付いています。 これらの Q-Line モールド ケース サーキット ブレーカは、1 極および 2 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプレーガンアクセサリー
- パイプねじ切り交換用ダイ
- 油圧ベーンポンプ
- ケーブル制御ガス遮断弁
- オイルフィルター/潤滑油フィルター
- ビニール
- 仕上げ用品
- 電磁弁とコイル
- ツール収納
- カートンステープラーとシーラー
- E JAMES & CO ラバーストリップ、極端な温度、40A
- SCOTSMAN 製氷機フィルターシステム
- MILWAUKEE VALVE 鋳鉄製グローブバルブ、フラットフェースフランジ
- VULCAN プロセスサーモスタット
- SPEEDAIRE スイッチリードNoSpst
- K S PRECISION METALS 丸真鍮管
- USA SEALING ロッドストック、Garolite G10-FR4、7 / 8インチ
- CH HANSON ステンレス鋼番号ハンドスタンプセット、反転
- BALDOR / DODGE タイロッドアセンブリ
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ XNUMX 条ウォームギヤ アセタール