VULCAN プロセスサーモスタット
Vulcan サーモスタットは、パッケージ機械、ラボおよび医療機器、ラミネート加工機、業務用食品機器などのアプリケーションで、空気、液体、または気体の温度を制御するために設計されています。 これらのユニットは正確な制御を提供し、機器とプロセスのスムーズな動作を保証します...s.続きを见る
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | スイッチアクション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1A1C9 | 3.25 " | 上昇時に開く | ¥21,092 | |
A | 1A2C9 | 3.25 " | 上昇を閉じる | ¥23,555 | |
B | 1C2C9 | 3.25 " | 上昇を閉じる | ¥25,489 | |
C | 1E2C9 | 3.25 " | 上昇を閉じる | ¥29,660 | |
B | 1C1C9 | 3.25 " | 上昇時に開く | ¥30,079 | |
C | 1E1C9 | 3.25 " | 上昇時に開く | ¥29,237 | |
B | 1C1B9-J | 4 31 / 32 " | 上昇時に開く | ¥37,278 | |
C | 1E1B9 | 4.5 " | 上昇時に開く | ¥29,486 | |
C | 1E2B9 | 4.5 " | 上昇を閉じる | ¥30,306 | |
A | 1A1B9 | 4.375 " | 上昇時に開く | ¥24,314 | |
A | 1A2B9 | 4.375 " | 上昇を閉じる | ¥21,813 | |
B | 1C1B9 | 4.375 " | 上昇時に開く | ¥25,117 | |
B | 1C2B9 | 4.375 " | 上昇を閉じる | ¥26,864 | |
B | 1C1B9-BJR | 5 31 / 32 " | 上昇時に開く | ¥35,527 | |
B | 1C1B9-BJ | 5 31 / 32 " | 上昇時に開く | ¥38,411 |
特徴
- これらの Cal-Stat サーモスタットは、多くの機械式またはソリッドステート温度制御と比較して、用途の多様性を提供する独自の設計を特長としています。
- 適切な取り付け金具 (基本的なカートリッジ、パイプ スレッド、カップリング ヘッド、フランジなど) が付属していれば、ドリル穴に簡単に挿入したり、液体やガスに直接浸漬したりできるように、高温のワイヤ リード端子が付いています。
- -100~600°Fの範囲の設定温度を簡単に調整できる調整ネジが特徴です。
よくある質問
セットポイントとは?
標準設定値は、スイッチ接点が開閉する温度として定義されます。
Cal-Stat 温度調整の方法は?
調整ネジを反時計回りに回すと設定温度が上がり、時計回りに回すと設定温度が下がります。
Cal-Stat サーモスタットの取り付け手順は?
- コントロールするメディアに Cal-Stat をインストールします。
- 調整ネジを反時計回りに回して、メディアの温度を必要な温度設定値より 10 ~ 20 度 F 上昇させます。
- 希望の制御温度設定値に達するまで、調整ねじを少しずつ時計回りに回します。
- Cal-Stat サーモスタットが動作するように設定されました。
これらの製品は耐食性がありますか?
Vulcan サーモスタットには、ほとんどのアプリケーションで耐久性と耐腐食性を提供する 304 ステンレス鋼の外殻があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアラチェット
- 真ちゅう製パイプ継手
- 電動ドライバー
- パワーリレー
- ブタントーチ
- ランプ
- クレーンと花綱設備
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- プーラーとセパレーター
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- PANDUIT Esdポートキット各種
- APPROVED VENDOR ソイルボックス
- ALBION ラウンドトレッドアルミコア、キャスターホイール
- ADVANCE TABCO 特別な価値、ユーティリティシンク
- ENPAC 4904シリーズ、流出封じ込めバーム
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 3 インチ NPT ステンレス鋼ストレイン リリーフ コード グリップ
- GENERAL PIPE CLEANERS スリーブ修理キット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、12-32 Unef
- EATON Danfoss SPC1-16 シリーズ 逆止弁
- APPROVED VENDOR プレートの補修