入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cal-Statサーモスタット |
接触定格抵抗@ 120V | 10A |
接触定格抵抗@ 240V | 5A |
制御範囲 | -100度から600度F |
差動プローブ | +/- 1/2度F |
スイッチの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.375 " |
スイッチアクション | 上昇を閉じる |
120VDCでのスイッチ定格 | 2A |
スイッチタイプ | SPST |
スレッドNPT | 1 / 2」-14 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。