TRICO オイラーズと貯水池 オイルレベルを外部から希望のレベルに調整するための調整可能なカラーと、オイラーとハウジングの間の圧力バランスを可能にする1/8インチのNPTポートを備えたクローズドシステムオイラー。 コンスタントレベルオイラー、オイラーワイヤーガード、SST拡張チャンバーも利用可能
オイルレベルを外部から希望のレベルに調整するための調整可能なカラーと、オイラーとハウジングの間の圧力バランスを可能にする1/8インチのNPTポートを備えたクローズドシステムオイラー。 コンスタントレベルオイラー、オイラーワイヤーガード、SST拡張チャンバーも利用可能
Opto-Matic オイラーガラスリザーバー
Opto-Matic オイラー プラスチック リザーバー
クローズド システム オプトマチック オイラー
ウォッチドッグ クローズド システム オイラー
重力給油機
形式 | モデル | タイプ | 容量 | 接続 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37011 | ¥12,270 | 見積依頼 | |||||
A | 37016 | ¥18,439 | 見積依頼 | |||||
A | 37017 | ¥18,439 | 見積依頼 | |||||
A | 37018 | ¥20,102 | 見積依頼 | |||||
A | 37019 | ¥20,102 | 見積依頼 | |||||
A | 37014 | ¥14,013 | 見積依頼 | |||||
A | 37015 | ¥18,439 | 見積依頼 | |||||
A | 37013 | ¥13,484 | 見積依頼 | |||||
A | 37012 | ¥12,270 | 見積依頼 | |||||
B | 30324 | ¥18,885 | 見積依頼 | |||||
B | 30322 | ¥18,441 | 見積依頼 | |||||
B | 30326 | ¥20,403 | 見積依頼 | |||||
B | 30328 | ¥17,212 | 見積依頼 | |||||
B | 30327 | ¥18,190 | 見積依頼 | |||||
B | 30325 | ¥18,190 | 見積依頼 | |||||
B | 30329 | ¥19,665 | 見積依頼 | |||||
B | 30323 | ¥17,700 | 見積依頼 |
バリフィードウイックオイラー
アトラス重力給油機
特徴
- これらのオイラーには、ユーザーが外側からオイルレベルを希望のレベルに手動で調整できるように、調整可能なカラーが付いています。
- 一定のレベル機能を確保しながら、常にオイルレベルを示すための一体型ガラス/ポリサルフォンリザーバーがあります。
- これらのオイラーには、さまざまな用途に対応するための調整可能なレベル設定があります。
- これらのオイラーの調整カラーの下部には、セットアップとメンテナンスを迅速に行うための実際のオイル レベル設定が表示されます。
動作メカニズム
- これらのオイラーは液体シールの原理に基づいて作動します。液体がシステムから枯渇購入に進む、注ぎ口にある液体シールが壊れます。
- この破損したシールにより、液体がリザーバーからシステム/機器に放出されます。
- これらのオイラーには、クローズド システムに接続するための液体ポート (側面と底面) があります。
- また、空気が蓄積するシステムの上部に接続される通気ラインもあり、この通気ラインはシステムからリザーバーに空気を吸い込みます。
- ワイヤーガード 偶発的な衝撃からオイルリザーバーを保護するために使用する必要があります。
よくある質問
クローズドシステムオイラーの調整範囲は?
これらのオイラーの調整範囲は 9/32 から 1-1/32 インチです。
クローズドシステムのオイラーは標準のオイラーとどう違うのですか?
クローズドシステムオイラーは、汚染が一般的な地域に適しています。 これらのシステムは、ブロワー モーターまたはファンが使用されている環境に推奨されます。
クローズドシステムオイラーの推奨オイル粘度範囲は?
これらのオイラーは、粘度定格 50W (SUS 2000@100°F) のオイルを使用できます。 適切なオイルの流れを確保するには、動作温度が重要です。
詳細はこちら
- ネジ
- コミュニケーションツール
- トランスフォーマー
- ラボろ過
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- スチールケーブル
- パイプとチューブのブラシ
- トレーラー照明キット
- エアルーター
- 鋲打銃付属品
- BRADY パイプマーカー、冷水リターン
- BRADY 情報ラベル
- 3M スーパーファイングレード、サンディングシート
- RAE 空港舗装ステンシル、F
- T&S ホースリールプレリンス
- EATON GBシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Gフレーム
- SEE ALL INDUSTRIES サービスレコードタグ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサ、3 ピース結合入力付き、サイズ 20
- BW TECHNOLOGIES 自動ガス検知器テストシステム