TRICO 30213 コンスタント レベル オイラー、4 オンス容量、2-11/16インチサイズ、SS、ガラスリザーバー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンスタントレベルオイラー |
容量 | 4オンス |
接続 | 1 / 4 "NPT |
高さ | 4 15/16 "から5/11" |
材料 | ステンレス鋼 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
Oリング | バイトン |
オイルレベル範囲 | 9/32 "から1" |
製品データシート | トリコ-30002.pdf |
リザーバーマテリアル | ガラス |
幅(Width) | 2 11 / 16 " |
A.
A. オイラーと内部部品の鋳造は、それぞれ 316 ステンレス鋼と亜鉛メッキ鋼でできており、露出した表面の腐食に耐えます。
A.コンスタントレベルオイラーを使用している間、空気はエアベントからオイルリザーバーに流れます。 これにより、液体がリザーバーから放出され、液体シールが再確立されるまで機器に流入できるようになります。
モデル | 容量 | 幅(Width) | 高さ | 接続 | オイルレベル範囲 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002 | 2 1 / 2オンス | 2 1 / 2 " | 3 15/16 "から4/1" | 1 / 4 "NPT | 11/32 "から9/16" | 亜鉛めっき | ¥10,376 | |
30003 | 4オンス | 2 11 / 16 " | - | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | 亜鉛 | ¥13,166 | |
30005 | 8オンス | 3.187 " | 5 15 / 16〜6 11/16 " | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | 亜鉛 | ¥14,433 | |
30010 | 16オンス | 4.12 " | 6 13/16 "から7/9" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | 亜鉛 | ¥16,474 | |
30215 | 8オンス | 3 3 / 16 " | 5 7/8 "から6/5" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | ステンレス鋼 | ¥53,572 | 見積依頼
|
30220 | 16オンス | 4 1 / 8 " | 6 3/4 "から7/1" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | ステンレス鋼 | ¥54,881 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。