入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンスタントレベルオイラー |
容量 | 16オンス |
接続 | 1 / 4 "NPT |
演算 | ワンピースガラスリザーバーは、漏れのあるガスケットによるオイルレベルの偶発的な過充填を防ぎます |
高さ | 6 13/16 "から7/9" |
材料 | 亜鉛 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
Oリング | バイトン |
オイルレベル範囲 | 9/32 "から1" |
製品データシート | トリコ-30002.pdf |
貯水池容量 | 16オズ。 |
リザーバーマテリアル | ガラス |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | US |
A.調整可能なレベル設定、オーバーフローを回避するための大きなサージチャンバー、サイドポートとボトムポートを備えています。
モデル | 容量 | 幅(Width) | 高さ | 接続 | オイルレベル範囲 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002 | 2 1 / 2オンス | 2 1 / 2 " | 3 15/16 "から4/1" | 1 / 4 "NPT | 11/32 "から9/16" | 亜鉛めっき | ¥10,376 | |
30003 | 4オンス | 2 11 / 16 " | - | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | 亜鉛 | ¥13,166 | |
30005 | 8オンス | 3.187 " | 5 15 / 16〜6 11/16 " | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | 亜鉛 | ¥14,433 | |
30213 | 4オンス | 2 11 / 16 " | 4 15/16 "から5/11" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | ステンレス鋼 | ¥51,472 | 見積依頼
|
30215 | 8オンス | 3 3 / 16 " | 5 7/8 "から6/5" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | ステンレス鋼 | ¥53,572 | 見積依頼
|
30220 | 16オンス | 4 1 / 8 " | 6 3/4 "から7/1" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "から1" | ステンレス鋼 | ¥54,881 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。