入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クローズドシステムオイラー |
ボウル素材 | ポリスルホン |
容量 | 4オンス |
接続 | 1 "NPT |
演算 | オイラーの一体型サイトグラスは、ハウジング内のオイルレベルを即座に表示します |
高さ | 6 1 / 2 " |
オイルレベル範囲 | 1" |
製品データシート | トリコ-31825.pdf |
番手 | 1 mm |
幅(Width) | 3 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | US |
A. このオイラー密閉システムの保持容量は 4 オンスです。
プロダクト | モデル | 接続 | 容量 | 高さ | 幅(Width) | オイルレベル範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31804 | 1 "NPT | 4オンス | 5 3 / 4 " | 3 9 / 32 " | 1" | ¥14,079 | 見積依頼
| |
31821 | 1 "NPT | 4オンス | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 1" | ¥32,036 | 見積依頼
| |
31818 | 1 / 2 "NPT | 4オンス | 6 1 / 4 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥32,036 | 見積依頼
| |
31820 | 3 / 4 "NPT | 4オンス | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 3 / 4 " | ¥32,036 | 見積依頼
| |
31824 | 3 / 4 "NPT | 4オンス | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 3 / 4 " | ¥36,798 | 見積依頼
| |
31828 | 1 / 2 "NPT | 4オンス | 6 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥36,798 | 見積依頼
| |
31833 | 1 "NPT | 4オンス | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 1" | ¥69,050 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。