WALTER TOOLS ジョバードリル 8mm 超硬
形式 | モデル | ポイント角度 | 切断方向 | XNUMX進数に相当 | シャンク径 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3486TIP-8 | 130度 | 右手 | 0.315 " | 8 mm | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3486 | ¥73,586 | |
B | A3586TIP-8 | 130度 | 右手 | 0.315 " | 10 mm | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3586 | ¥90,408 | |
C | F2481-8 | 140度 | 左手 | 0.315 " | 6 mm | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | ¥58,828 | |
D | F2481TMS-8 | 140度 | 左手 | 0.315 " | 6 mm | TMS | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | ¥71,395 | |
E | F2482-8 | 140度 | 右手 | 0.315 " | 7.2 mm | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | ¥53,503 | |
F | F2482TMS-8 | 140度 | 右手 | 0.315 " | 7.2 mm | TMS | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | ¥64,398 | |
G | A6181TFT-8 | 150度 | 右手 | 0.315 " | 8 mm | TFP-TiNAl | 41 mm | K30F | A6181 | ¥30,508 | |
H | K3281TFT-8 | 150度 | 右手 | 0.314 " | 12 mm | TFT-TiNAl | 40 mm | K30F | K3281 | ¥56,865 | |
I | A7191TFT-8 | 180度 | 右手 | 0.315 " | 8 mm | TFT-TiNAl | 28 mm | K30F | A7191 | ¥31,239 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水救助装置
- ドアボルト
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- 真空および圧力リリーフバルブ
- シリンダーモールドアクセサリー
- ランプ
- ハンドツールキット
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 電線管継手および付属品
- 包装用テープディスペンサーと機器
- TELEMECANIQUE SENSORS 金属プランジャー安全インターロックスイッチ
- PROTO アングルオープンエンドレンチセット、9ピース
- CARLING TECHNOLOGIES 3PDTトグルスイッチ
- MASTER APPLIANCE はんだごてと熱工具
- VESTIL ストックピッカートラック
- MILWAUKEE コードレスデジタルトルクレンチ
- APOLLO VALVES 83R-200シリーズポートボールバルブ
- ULTRATECH ウルトラペレットパン
- STEARNS BRAKES ハブ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Lスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機