入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.315 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TFP-TiNAl |
フルートの長さ | 41 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A6181 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 91 mm |
ポイント角度 | 150度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 8 mm |
サイズ | 8 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ポイント角度 | 切断方向 | XNUMX進数に相当 | シャンク径 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-8 | 130度 | 右手 | 0.315 " | 8 mm | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3486 | ¥73,586 | ||
A3586TIP-8 | 130度 | 右手 | 0.315 " | 10 mm | ヒント-TiN | 79 mm | K30F | A3586 | ¥90,408 | ||
A7191TFT-8 | 180度 | 右手 | 0.315 " | 8 mm | TFT-TiNAl | 28 mm | K30F | A7191 | ¥31,239 | ||
K3281TFT-8 | 150度 | 右手 | 0.314 " | 12 mm | TFT-TiNAl | 40 mm | K30F | K3281 | ¥56,865 | ||
F2481-8 | 140度 | 左手 | 0.315 " | 6 mm | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | ¥58,828 | ||
F2481TMS-8 | 140度 | 左手 | 0.315 " | 6 mm | TMS | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | ¥71,395 | ||
F2482-8 | 140度 | 右手 | 0.315 " | 7.2 mm | コーティングされていない | 16 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | ¥53,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。