VESTILストックピッカートラック
Vestil SPA2 / SPA3 アルミニウム ストックピッカー トラックは、棚付きカートと脚立を含む複合ユニットです。 これらのアルミストックピッカートラックには、焼き付けられたシルバーパウダーコーティングが施されています。 また、強度を高めるためにブルーの粉体塗装を焼き付けたスチール製ストックピッカー トラック (SPS2 / SPS3) もご用意しています。
形式 | モデル | 棚の長さ | キャスター径 | キャスター素材 | 棚幅 | 上段の棚の高さ | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPS2-2236 | 35.63 " | 4" | ゴムのカビ | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ¥135,601 | |
B | SPS2-2236-6MR | 35.63 " | 6" | スチールにラバー | 21.63 " | 39 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 52.13 " | ¥122,613 | 見積依頼
|
C | SPS2-2236-5PU | 35.63 " | 5" | ポリオンスチール | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | ¥140,933 | 見積依頼
|
D | SPS3-2236 | 35.75 " | 4" | ゴムのカビ | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ¥152,502 | |
E | SPS3-2236-6MR | 35.75 " | 6" | スチールにラバー | 21.63 " | 39 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 52.13 " | ¥138,834 | 見積依頼
|
F | SPS3-2236-5PU | 35.75 " | 5" | ポリオンスチール | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | ¥159,691 | 見積依頼
|
G | SPS2-2840 | 39.63 " | 4" | ゴムのカビ | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ¥144,156 | |
H | SPS3-2840 | 39.75 " | 4" | ゴムのカビ | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ¥167,360 | |
I | SPS2-2848 | 47.63 " | 4" | ゴムのカビ | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ¥150,657 | |
J | SPS2-2848-6MR | 47.63 " | 5" | スチールにラバー | 27.63 " | 39 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 52.13 " | ¥143,235 | 見積依頼
|
K | SPS2-2848-5PU | 47.63 " | 5" | ポリオンスチール | 27.63 " | 38 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 51.13 " | ¥164,807 | 見積依頼
|
L | SPS3-2848 | 47.75 " | 4" | ゴムのカビ | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ¥176,639 | |
M | SPS3-2848-5PU | 47.75 " | 5" | ポリオンスチール | 27.63 " | 38 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 51.13 " | ¥184,496 | 見積依頼
|
N | SPS3-2848-6MR | 47.75 " | 6" | スチールにラバー | 27.63 " | 39 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 52.13 " | ¥160,393 | 見積依頼
|
ストックピッカートラック
Vestil ストックピッカー トラックは、倉庫や自動車施設で荷物を棚から取り出したり、棚に積み上げたりするために設計されています。 バネ式踏み台にはゴム製の先端が付いており、カートが移動したり位置がずれたりするのを防ぎます。 プラットフォームには高さ 2 インチのリップがあり、輸送中に荷物がカートから滑り落ちたり落ちたりするのを防ぎます。 660 ポンドおよび 1000 ポンドの吊り上げ能力を備えたさまざまなストック ピッカーからお選びください。 Raptor Supplies.
特徴
- Vestil ストックピッカー トラックには、プランジャーを押し下げてカートを所定の位置に保持するゴム製の先端が付いたバネ仕掛けの踏み台があります (ユーザーがはしごの上に立って商品を買いだめしている場合)。
- ユーザーが地面に降りると、はしごのスプリングがはしごを上げた位置に戻し、カートの動きを可能にします。
- これらのストックピッカー トラックには、保管されたアイテムが落ちるのを防ぐために、端に 2 インチの折り返された縁が付いた 3 / 2 の棚があります。
- それらには、XNUMX つの固定式 & XNUMX つのスイベル (ホイール ブレーキ付き)、モールド オン ラバー ホイールが装備されています。
対応アクセサリー
- Vestil SP-HDL-LOCK はしご: ロック付きの Vestil はしごは、これらのストックピッカー トラックの欠陥/損傷したはしごを交換するために使用されます。
- ヴェスティル SPS-LIPD トップシェルフのダウンリップ: 下向きのリップを持つこれらのトップシェルフは、現在提供されている上向きのリップを持つトップシェルフを置き換えることができます。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
Vestil SPA2 / SPA3 アルミ製ストックピッカー トラックの最大積載重量は?
Vestil SPA2 / SPA3 アルミニウム ストックピッカー トラックは、660 ポンド (SPA2) または 1000 ポンド (SPA3) の均一な総積載量を持ち、棚あたりの均一な積載量は 330 ポンドです。 2 ポンドの棚あたりの均一な容量。
Vestil ストックピッカー トラックのはしごで支えられる最大重量はどれくらいですか?
Vestil ストックピッカー トラックのはしごは、最大 350 ポンドの荷物を支えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- バッテリーテスター
- ランプコード
- ガス溶接の衣装
- 電子トルクメーターアクセサリー
- ランプ
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- カートンステープラーとシーラー
- TOWNSTEEL FME-2000シリーズ、電子ロック
- APPLETON ELECTRIC 350ワットのランプ
- EDWARDS SIGNALING ホーン/ストロボ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL レセプタクル
- ANVIL ブロンズシートインサート
- ANVIL 黒鋳鉄ソケットパイプロール
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC ユニオン、ソケット x ソケット
- EATON E34シリーズレバー
- EATON 太陽光発電センターメーターブレーカー
- BALDOR / DODGE EXL フランジ形分割円すいころ軸受