VESTIL SPS2-2236-6MR ストックピッカー、2 シェルフ、1000 ポンド容量、39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 インチサイズ、ブルー、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 在庫ピッキングラダーカート |
ボトムシェルフの長さ | 35-5 / 8」 |
下棚幅 | 21-5 / 8」 |
容量 | 1000ポンド。 |
棚あたりの容量 | 550ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | スチールにラバー |
キャスタータイプ | (2) リジッド、(2) ホイールブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 39.75 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 52.13 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
はしご容量 | 350ポンド。 |
長さ | 39.75 " |
唇の高さ | 2" |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sps2-2236-6mr.pdf |
棚のクリアランス | 28 " |
棚の長さ | 35.63 " |
棚幅 | 21.63 " |
上段の棚の高さ | 39 11 / 16 " |
幅(Width) | 21.88 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の長さ | キャスター径 | キャスター素材 | 棚幅 | 上段の棚の高さ | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS2-2236 | 35.63 " | 4" | ゴムのカビ | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ¥135,601 | ||
SPS2-2840 | 39.63 " | 4" | ゴムのカビ | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ¥144,156 | ||
SPS2-2848 | 47.63 " | 4" | ゴムのカビ | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ¥190,310 | ||
SPS3-2236 | 35.75 " | 4" | ゴムのカビ | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ¥152,502 | ||
SPS3-2840 | 39.75 " | 4" | ゴムのカビ | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ¥167,360 | ||
SPS3-2848 | 47.75 " | 4" | ゴムのカビ | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ¥176,639 | ||
SPS2-2236-5PU | 35.63 " | 5" | ポリオンスチール | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | ¥140,933 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。