TRICO 37012 KG オイラー、重力フィード、1 オンス容量、1/4 インチ NPT、1-5/8 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重力給油機 |
容量 | 1オズ。 |
接続 | 1 / 4 "NPT |
終了 | ブライトニッケルプレート |
ガスケット材料 | ブナN |
高さ | 3 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
製品データシート | トリコ-37011.pdf |
リザーバーマテリアル | 厚肉耐熱ガラス |
タイプ | KG |
バルブ材質 | 鋼 |
幅(Width) | 1 5 / 8 " |
モデル | タイプ | 容量 | 接続 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30322 | KL | 2オンス | 1 / 8 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 1 / 16 " | ¥18,441 | 見積依頼
|
30323 | KL | 2オンス | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 1 / 16 " | ¥17,700 | 見積依頼
|
30324 | KL | 4オンス | 1 / 8 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | ¥18,885 | 見積依頼
|
30325 | KL | 4オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | ¥18,190 | 見積依頼
|
30326 | KL | 4オンス | 3 / 8 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | ¥20,403 | 見積依頼
|
30327 | KL | 8オンス | 1 / 8 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | ¥18,190 | 見積依頼
|
30328 | KL | 8オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | ¥17,212 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。