TRICO 30326 KL オイラー、重力フィード、4 オンス容量、3/8 インチ NPT、3-7/8 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重力給油機 |
容量 | 4オンス |
接続 | 3 / 8 "NPT |
終了 | ブライト亜鉛メッキ |
ガスケット材料 | ブナN |
高さ | 3 7 / 8 " |
材料 | 鋼/真ちゅう |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 165度F |
リザーバーマテリアル | 酪酸プラスチック |
視力資料 | アクリルプラスチック |
タイプ | KL |
バルブ材質 | 鋼 |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
モデル | タイプ | 容量 | 接続 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30322 | KL | 2オンス | 1 / 8 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 1 / 16 " | ¥18,441 | 見積依頼
|
30323 | KL | 2オンス | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 1 / 16 " | ¥17,700 | 見積依頼
|
30324 | KL | 4オンス | 1 / 8 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | ¥18,885 | 見積依頼
|
30325 | KL | 4オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | ¥18,190 | 見積依頼
|
30327 | KL | 8オンス | 1 / 8 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | ¥18,190 | 見積依頼
|
30328 | KL | 8オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | ¥17,212 | 見積依頼
|
37011 | KG | 1オズ。 | 1 / 8 "NPT | 1 5 / 8 " | 3 1 / 4 " | ¥12,270 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。