TRICO 30068 定レベルオイラー、タイプ EB、8 オンス容量、2-5/8 インチサイズ、プラスチックリザーバー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンスタントレベルオイラー |
容量 | 8オンス |
鋳造 | 亜鉛ダイ |
接続 | 1 / 4 "NPT |
終了 | ブライト亜鉛メッキ |
高さ | 5 11/16 "から6/3" |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 165度F |
オイルレベル範囲 | 1/4 "から3/4" |
製品データシート | トリコ-30064.pdf |
リザーバーマテリアル | 酪酸プラスチック |
形式 | Eb型 |
幅(Width) | 2 5 / 8 " |
A. Trico 30068 Opto-Matic オイラーのリザーバーの容量は 8 オンスです。
A.
A.このOpto-Maticオイラーは、華氏165度の連続温度で動作できます。
プロダクト | モデル | 形式 | 容量 | 接続 | 幅(Width) | 高さ | オイルレベル範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064 | Eb型 | 4オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "から5/1" | 1/4 "から3/4" | ¥8,846 | ||
30024 | タイプLs | 4オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 5 7/16 "から6/3" | 9/32 "から1" | ¥12,428 | 見積依頼
| |
30028 | タイプLs | 8オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 6 9/16 "から7/5" | 9/32 "から1" | ¥13,166 | 見積依頼
| |
30052 | タイプE | 2オンス | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "から4/3" | 1/4 "から3/4" | ¥7,357 | 見積依頼
| |
30054 | タイプE | 4オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "から5/1" | 1/4 "から3/4" | ¥8,109 | 見積依頼
| |
30058 | タイプE | 8オンス | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 5 11/16 "から6/3" | 1/4 "から3/4" | ¥9,582 | 見積依頼
| |
30062 | Eb型 | 2オンス | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "から4/3" | 1/4 "から3/4" | ¥8,845 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。