GARLAND MFG マレットデッドブローハンマー ハンマーストライク中に発生する揺れを吸収するように設計されています。 耐摩耗性、切り傷、へこみに対する自己修復特性と、弾力性を高めるためのホットキャストポリウレタン構造が特徴です。 3.375〜4.5インチの範囲のヘッド長で利用可能
ハンマーストライク中に発生する揺れを吸収するように設計されています。 耐摩耗性、切り傷、へこみに対する自己修復特性と、弾力性を高めるためのホットキャストポリウレタン構造が特徴です。 3.375〜4.5インチの範囲のヘッド長で利用可能
生皮マレット
Garland Manufacturing は、大工仕事や鋳物工場でダボ/ノミを打ち込み、木材を打ち合わせるために穏やかな打撃を与えるために使用される高品質の生皮マレットを供給しています。 これらの頑丈で耐久性のあるハンマーは、プレミアムグレードの水牛の生皮で作られており、広い表面に最適です。 Garland 生皮マレットは、OSHA 規格に従って製造されており、幅広いフェイス直径、ヘッドの長さ、サイズをご用意しています。
Garland Manufacturing は、大工仕事や鋳物工場でダボ/ノミを打ち込み、木材を打ち合わせるために穏やかな打撃を与えるために使用される高品質の生皮マレットを供給しています。 これらの頑丈で耐久性のあるハンマーは、プレミアムグレードの水牛の生皮で作られており、広い表面に最適です。 Garland 生皮マレットは、OSHA 規格に従って製造されており、幅広いフェイス直径、ヘッドの長さ、サイズをご用意しています。
ハンマーフェイス
プラスチック槌
ガーランドのプラスチック槌は、製造および鍛冶用途でジュエリーや革のワークピースを処理するために設計されています。 これらの木槌は、無孔のGar-Dur超高分子量プラスチックヘッドを備えており、清掃と傷の除去が容易で、軽量の木製ハンドルが最大のグリップ、制御、耐久性を実現します。 1から7までのサイズで利用可能なこれらのマレットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ガーランドのプラスチック槌は、製造および鍛冶用途でジュエリーや革のワークピースを処理するために設計されています。 これらの木槌は、無孔のGar-Dur超高分子量プラスチックヘッドを備えており、清掃と傷の除去が容易で、軽量の木製ハンドルが最大のグリップ、制御、耐久性を実現します。 1から7までのサイズで利用可能なこれらのマレットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
交換用ハンドル
詳細はこちら
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 自動車外装
- 安全警報と警告
- 作物の苗床と造園
- ワイヤークロス
- pHメーター
- 水圧低下弁
- ヒートスリンガー
- トランスアクセサリー
- 止め輪アプリケーター
- DAYTON ハッチャー/セッターモーター、永久分割コンデンサ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T6、230V
- KIPP K0269、10-32ネジサイズ調整可能ハンドル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-14 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 立型 3 方フルポート ボールバルブ、ソケット、EPDM
- EATON メインボルト圧接スイッチ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD SMS ホワイト長袖シャツ
- VESTIL CST-HLD-GFN シリーズ アップグレードされたガラス入りナイロンキャスター、軽量
- BRADY フロアマーキングラベルプリンターテープ
- OHAUS ドライバス