GARLANDMFGプラスチックマレット
形式 | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15002 | 1.5 " | 3.5 " | 2" | ¥6,305 | |
A | 15001 | 1.25 " | 3" | 1" | ¥5,409 | |
A | 15003 | 1.75 " | 3.875 " | 3" | ¥7,170 | |
A | 15005 | 2.5 " | 4.875 " | 5" | ¥10,756 | |
A | 15006 | 2.75 " | 5" | 6 | ¥12,487 | |
A | 15004 | 2.125 " | 4.5 " | 4 mm | ¥8,963 | |
A | 15007 | 3" | 6" | 7 | ¥14,280 |
プラスチック槌
ガーランドのプラスチック槌は、製造および鍛冶用途でジュエリーや革のワークピースを処理するために設計されています。 これらの木槌は、無孔のGar-Dur超高分子量プラスチックヘッドを備えており、清掃と傷の除去が容易で、軽量の木製ハンドルが最大のグリップ、制御、耐久性を実現します。 1から7までのサイズで利用可能なこれらのマレットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧アクチュエータ
- モーター駆動トロリー
- ブッシングを減らす
- IEC遅延タイマー
- 圧力計サイフォン
- ホースクランプ
- 自動車用リフティングツール
- DCモーター
- ワイヤークロス
- オイルクーラー
- TY-RAP 中間ケーブルタイ
- ELDON JAMES ポリエチレンチューブ3/16インチ
- HUGHES SAFETY コンビネーションシャワー、フロアマウント
- BUSSMANN LKBシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON エアブレーキオスエルボー
- BEL-ART - SCIENCEWARE ミルグラインダー、50mL容量
- GRAINGER フックアンドループサンディングディスク
- HUMBOLDT ダイヤル温度調節機能付きベンチオーブン
- RAMFAN 可変速ターボブロワー