GARLANDMFG生皮マレット
形式 | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11000 | 1 | 2" | 0 | ¥7,541 | |
A | 11002 | 1.5 " | 3" | 2" | ¥9,921 | |
A | 11001 | 1.25 " | 2.5 " | 1" | ¥8,438 | |
A | 11003 | 1.75 " | 3.375 " | 3" | ¥12,641 | |
A | 11004 | 2" | 3.5 " | 4 mm | ¥14,465 | |
A | 11006 | 2.75 " | 4.75 " | 6 | ¥27,972 | |
A | 11005 | 2.75 " | 4.25 " | 5" | ¥25,685 |
生皮マレット
Garland Manufacturing は、大工仕事や鋳物工場でダボ/ノミを打ち込み、木材を打ち合わせるために穏やかな打撃を与えるために使用される高品質の生皮マレットを供給しています。 これらの頑丈で耐久性のあるハンマーは、プレミアムグレードの水牛の生皮で作られており、広い表面に最適です。 Garland 生皮マレットは、OSHA 規格に従って製造されており、幅広いフェイス直径、ヘッドの長さ、サイズをご用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 結束機
- ダウンドラフトテーブル
- タイヤ空気圧監視システム
- ヒュームおよびスモークエキゾースター
- 街灯柱ベースカバー
- こぼれ防止用品
- ラボの保管と輸送
- 安全保管
- マリンポンプとRVポンプ
- フック
- NOTRAX Oct-O-Flex 599シリーズ、ラバーエントランスマット
- EGA PRODUCTS ローリングラダー、組み立てられていない
- INSIZE アングルプレートセット
- GORLITZ スラストヘッドノズル
- VESTIL RC シリーズ磁気鉄道車両車輪止め
- ALL GEAR マイクロ プーリー ポジショニング ランヤード
- RAMFAN ファン
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 4613Tシリーズ
- BALDOR / DODGE QD、Pサイズブッシュ
- WEG UBWシリーズ ロータリーハンドル