RANCO 線間電圧サーモスタット 線間電圧 冷気流の吸気と熱気の排気制御が同時に行われる高層ビルの温度を制御するように設計された機械式および電気式サーモスタット。 屋根裏の換気扇、ファン、ダンパーとの使用に最適です。 -30~220°Fの制御範囲を備えています
線間電圧 冷気流の吸気と熱気の排気制御が同時に行われる高層ビルの温度を制御するように設計された機械式および電気式サーモスタット。 屋根裏の換気扇、ファン、ダンパーとの使用に最適です。 -30~220°Fの制御範囲を備えています
線間電圧サーモスタット、LCDディスプレイ、灰色
Ranco ETCシリーズの線間電圧サーモスタットは、オン/オフ制御を提供し、商業用暖房、空調、冷却、および冷凍アプリケーションの電気機械式温度処理装置の電子代替品を提供します。 それらは、広い温度範囲、選択可能な加熱/冷却モード、240段および67段機能、および/または最大1VACの多電圧入力により柔軟性を提供します。 さらに、これらのサーモスタットは、温度、リレーステータス、および制御設定を検知するためのLCD読み出しディスプレイと統合されており、エンドユーザーによる設定の変更を防ぐためのキーパッドロックアウトを備えています。 さらに、防塵および防水用のIP4定格センサーを備えており、停電時に制御設定を保持するためのEEPROMメモリが装備されています。 これらは、温度設定を調整するためのSPST(単極単投)またはSPDT(単極双投)スイッチを備えており、NEMAXNUMXおよびNEMAXNUMXXエンクロージャーで使用できるため、水の浸入による損傷からの保護が保証されます。
Ranco ETCシリーズの線間電圧サーモスタットは、オン/オフ制御を提供し、商業用暖房、空調、冷却、および冷凍アプリケーションの電気機械式温度処理装置の電子代替品を提供します。 それらは、広い温度範囲、選択可能な加熱/冷却モード、240段および67段機能、および/または最大1VACの多電圧入力により柔軟性を提供します。 さらに、これらのサーモスタットは、温度、リレーステータス、および制御設定を検知するためのLCD読み出しディスプレイと統合されており、エンドユーザーによる設定の変更を防ぐためのキーパッドロックアウトを備えています。 さらに、防塵および防水用のIP4定格センサーを備えており、停電時に制御設定を保持するためのEEPROMメモリが装備されています。 これらは、温度設定を調整するためのSPST(単極単投)またはSPDT(単極双投)スイッチを備えており、NEMAXNUMXおよびNEMAXNUMXXエンクロージャーで使用できるため、水の浸入による損傷からの保護が保証されます。
形式 | モデル | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | ステージ数 | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETC112-100-000 | ¥20,905 | |||||||
A | ETC211-000-000 | ¥27,833 | |||||||
A | ETC111-100-000 | ¥21,668 | |||||||
A | ETC212-000-000 | ¥25,697 | |||||||
A | ETC-112000-000 | ¥19,428 | |||||||
A | ETC212-100-000 | ¥33,698 | |||||||
A | ETC-111000-000 | ¥19,817 | |||||||
A | ETC211-100-000 | ¥33,997 | |||||||
B | ETC-241000-000 | ¥33,725 | |||||||
B | ETC-141000-000 | ¥27,265 |
詳細はこちら
- 機械液
- オフィスおよび医療カート
- 換気
- はかりとはかり付属品
- エアーツールアクセサリー
- ヘッドランプとハンズフリーライト
- 非常口ドアアラーム
- ドリル駆動ポンプアクセサリ
- SCBAアクセサリー
- APPROVED VENDOR ソケット溶接フランジ、クラス150、黒鋼
- LYON 3フレームワイドスロープトップキット
- WALTER TOOLS ネガ菱形タイガーテックシルバー、超硬ミルインサート
- OETIKER HIP 1000シリーズ、手動取り付けペンチ
- ENERPAC C シリーズ高流量油圧カプラー
- VESTIL CST-ALEH-NY シリーズ高品質ナイロンキャスター
- KUNKLE シリーズ 330 安全リリーフバルブ
- MILWAUKEE ボックスエンドレンチ
- BLACK & DECKER エンドキャップ
- BROAN NUTONE レセプタクル