入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
毛細管の長さ | 24 " |
接触定格抵抗@ 120V | 25A |
接触定格抵抗@ 277V | 16A |
制御範囲 | 64度から101度F |
120Vで全負荷を冷却 | 18〜25A |
240Vで全負荷を冷却 | 18〜25A |
深さ | 3" |
差動プローブ | 3.5度F |
エンクロージャタイプ | なし |
全負荷アンペア | 25A |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
高さ | 3" |
誘導アンペア@ 120V | 20A |
誘導アンペア@ 240V | 20A |
取り付け場所 | ユニット上 |
装着タイプ | 任意の位置 |
スイッチの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 39 " |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 240VA |
抵抗性アンペア@ 208VAC | 25A |
電球径の検知 | 3 / 8 " |
電球の長さの検知 | 8-9 / 16」 |
センサータイプ | 銅 |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
電圧範囲 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | 差動プローブ | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C12-5010 | 60度から98度F | 3度F | SPDT | ¥16,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。