ENERPAC 油圧プレス 全溶接フレーム構造のため、強度と耐久性に優れています。 ベンチ、C フレーム、アーバー、H フレーム、ロールフレームのバリエーションがあり、容量は 10 ~ 200 トンの範囲です
全溶接フレーム構造のため、強度と耐久性に優れています。 ベンチ、C フレーム、アーバー、H フレーム、ロールフレームのバリエーションがあり、容量は 10 ~ 200 トンの範囲です
油圧プレスは、鍛造、スタンピング、深絞り、プレスなどの幅広い産業および製造用途で使用されています。彼らは流体(オイル)を使用して、...続きを読む
IPシリーズ Hフレーム油圧プレス
形式 | モデル | 寸法G | 容量 | シリンダータイプ | 寸法H | 次元J | 次元M | 最大。 ベッド幅 | 最大。 垂直昼光 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IPE1215 | ¥1,770,790 | |||||||||
B | IPH1234 | ¥1,396,545 | |||||||||
A | IPA-1220 | ¥908,832 | |||||||||
A | IPH-1240 | ¥767,490 | |||||||||
A | IPA1244 | ¥1,345,894 | |||||||||
A | IPA-2520 | ¥2,496,894 | 見積依頼 | ||||||||
C | IPE2505 | ¥2,795,414 | 見積依頼 | ||||||||
C | IPE3060 | ¥4,716,316 | 見積依頼 | ||||||||
B | IPH3080 | ¥2,879,032 | 見積依頼 | ||||||||
A | IPA3071 | ¥3,797,972 | 見積依頼 | ||||||||
C | IPE2510 | ¥4,380,145 | 見積依頼 | ||||||||
A | IPH-2531 | ¥2,544,400 | |||||||||
A | IPA5073 | ¥5,645,455 | |||||||||
A | IPA5021 | ¥3,803,631 | |||||||||
B | IPH5031 | ¥3,543,458 | 見積依頼 | ||||||||
B | IPH5080 | ¥4,685,665 | |||||||||
B | IPH5030 | ¥3,776,741 | 見積依頼 | ||||||||
A | IPE-5060 | ¥5,822,393 | |||||||||
C | IPE5010 | ¥5,808,717 | |||||||||
C | IPE5005 | ¥3,636,355 | |||||||||
A | IPE-10060 | ¥7,501,451 | |||||||||
B | IPH10030 | ¥4,764,473 | 見積依頼 | ||||||||
A | IPA10023 | ¥5,543,863 | 見積依頼 | ||||||||
B | IPH10080 | ¥5,043,747 | 見積依頼 | ||||||||
C | IPE10010 | ¥6,517,396 |
XLPシリーズ 油圧プレス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | XLP506XA12GU | ¥2,194,560 | |
B | XLP256P392U | ¥1,205,392 | |
C | XLP5013ゼブ | ¥3,612,762 | |
C | XLP5013ZEIU | ¥3,612,762 | |
D | XLP256XA11GU | ¥1,443,160 | |
A | XLP756XA12GU | ¥3,070,230 | |
E | XLP506P802U | ¥2,055,578 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | IPH030D14-1 | ¥3,195,551 | |
A | IPH010D10-1 | ¥1,049,332 | |
A | IPH025S14-2 | ¥3,059,459 | |
A | IPH030D14-2 | ¥3,234,172 | |
A | IPH050D13-2 | ¥4,501,831 | |
A | IPH010S10-1 | ¥980,235 | |
A | IPH010S10-2 | ¥1,008,347 | |
A | IPH025S06-2 | ¥2,977,488 | |
A | IPH025S14-1 | ¥3,034,237 | |
A | IPH050S13-2 | ¥4,204,687 | |
A | IPH100D06-2 | ¥6,480,693 | |
A | IPH100D13-2 | ¥6,936,000 | |
A | IPH050S06-1 | ¥3,967,970 | |
A | IPH050S06-2 | ¥4,036,804 | |
A | IPH100S10-2 | ¥6,213,500 |
特徴
- Enerpac 油圧プレスは、強度と耐久性を高めるために溶接されたフレームを備えています。
- ハイドラリフトベッドを備えており、垂直の採光を簡単に調整できます。
- これらのプレスは、シリンダーを左右に移動してロックできるローラーヘッド設計を採用しています。
- エナパック XLPシリーズ油圧プレス 調整可能な下部および上部ボルスターと、ワークピースの移動のために水平に調整可能な RC シリンダーを備えています。
動作メカニズム
- 油圧プレスが安定した水平な面に置かれていることを確認してください。
- 流体リザーバーが推奨の作動油で満たされていることを確認してください。
- ワークピースをベッドとラムの間に配置し、適切な位置合わせを確保します。
- 油圧ポンプを作動させて、システム内の圧力の上昇を開始します。
- 必要に応じて、プレス操作の圧力、速度、時間を調整します。
- 動作中にプレスを監視し、ラムがスムーズに動き、ワークが適切に圧縮されていることを確認します。
- 押付け完了後は、圧力リリーフ弁を作動させるか油圧を下げるなどして圧力を開放してください。
よくある質問
単動油圧プレスと複動油圧プレスの違いは何ですか?
単動油圧プレスには、一方向 (上または下) に力を加える XNUMX つの油圧シリンダーがあります。複動油圧プレスは XNUMX つの油圧シリンダーを備えており、両方向に力を加えることができます。
Enerpac 油圧プレスにはどのような安全機能を求めるべきですか?
油圧プレスを購入する場合は、緊急停止ボタン、ガード、ライト カーテン、過負荷保護システムなどの安全機能を探してください。これらの機能はオペレーターの安全にとって不可欠です。
油圧プレスと機械プレスの違いは何ですか?
油圧プレスは流体圧力を使用して力を生成し、正確な制御とさまざまな材料への適合性を実現します。一方、機械プレスは、クランクシャフトなどの機械機構を使用して力を生成します。
詳細はこちら
- ラボウェア
- タスクライト
- プラグとレセプタクル
- コンクリートの混合と準備
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 付属の空気呼吸器
- ワイヤレス監視システム
- 吸収性枕
- スパナと消火栓レンチ
- フォークリフトリフティングビームとフック
- ENPAC 封じ込めプール
- NOVAFLEX バルク飲料ホース
- APPROVED VENDOR トライアングルサンディング
- VULCAN HART バックパネル
- EDWARDS SIGNALING 125クラスの白熱点滅ビーコン
- PASS AND SEYMOUR ルーバーウォールプレート
- BLACK & DECKER カーフプレート
- OSG 高性能荒加工・仕上げ超硬ボールエンドミル
- TAPCO 折りたたみ式バリケード
- YORK ガスケットキット