ENERPAC IPE10010油圧プレス100トン電動ポンプ
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
アイテム価格 | 油圧プレス |
容量 | 100トン。 |
シリンダーストローク | 10 " |
シリンダータイプ | 単動、スプリングリターン |
寸法B | 20 " |
ディメンションC | 51 " |
外形寸法D | 11.69 " |
寸法E | 35 " |
次元F | 51 " |
寸法G | 5.75 " |
寸法H | 8.75 " |
次元J | 36 " |
次元K | 8.75 " |
寸法L | 17.25 " |
次元M | 33.13 " |
次元N | 76 " |
最大。 ベッド幅 | 35 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
最大。 垂直昼光 | 41 " |
分。 次元A | 5.5 " |
MX 次元A | 41 " |
電源 | 電気 |
動力源バルブ | 電気 |
プレス速度 | 20.6インチ/秒 |
製品データシート | enerpac-ipe1215.pdf |
早送り速度 | 1.9インチ/秒 |
UPC | 662005406678 |
船の重量(kg) | 798.75 |
船高(cm) | 201.93 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 158.75 |
HSコード | 8462918090 |
モデル | 寸法G | 容量 | シリンダータイプ | 寸法H | 次元J | 次元M | 最大。 ベッド幅 | 最大。 垂直昼光 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE1215 | - | 10トン。 | 単動、スプリングリターン | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ¥1,770,790 | |
IPA-1220 | - | 10トン。 | 単動、スプリングリターン | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ¥908,832 | |
IPA-2520 | 4" | 25トン。 | 単動、スプリングリターン | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | ¥2,496,894 | 見積依頼
|
IPE-10060 | 5.75 " | 100トン。 | 複動、油圧リターン | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | ¥7,501,451 | |
IPE-5060 | 5" | 50トン。 | 複動、油圧リターン | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | ¥5,822,393 | |
IPH-1240 | - | 10トン。 | 単動、スプリングリターン | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | ¥767,490 | |
IPH-2531 | 4" | 25トン。 | 単動、スプリングリターン | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | ¥2,544,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。