ENERPAC IPR20075油圧ショッププレス200トン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プレス |
容量 | 200トン。 |
シリンダーストローク | 13 " |
シリンダータイプ | 複動、油圧リターン |
寸法B | 38.75 " |
ディメンションC | 36.75 " |
外形寸法D | 10 " |
次元F | 64 " |
寸法G | 9.12 " |
寸法H | 84.63 " |
次元J | 86.5 " |
次元K | 8" |
寸法L | 15 " |
次元M | 36 " |
次元N | 125.96 " |
最大。 ベッド幅 | 48 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
最大。 垂直昼光 | 51 " |
分。 垂直昼光 | 11 " |
プレス速度 | 22.1インチ/秒 |
製品データシート | enerpac-ipr20075.pdf |
早送り速度 | 3.1インチ/秒 |
船の重量(kg) | 4158 |
船高(cm) | 292.1 |
船の長さ(cm) | 411.48 |
船幅(cm) | 162.56 |
HSコード | 8479899898 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。