ENERPAC IPR5075油圧プレス50トン電動ポンプ113インチ
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
アイテム価格 | 油圧プレス |
容量 | 50トン。 |
シリンダーストローク | 13.13 " |
シリンダータイプ | 複動、油圧リターン |
寸法B | 20.71 " |
ディメンションC | 38.25 " |
外形寸法D | 10.38 " |
次元F | 36.75 " |
寸法G | 5" |
寸法H | 55.92 " |
次元J | 64 " |
次元K | 8" |
寸法L | 10.63 " |
次元M | 30 " |
次元N | 112.96 " |
最大。 ベッド幅 | 28.75 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
最大。 垂直昼光 | 37.12 " |
分。 垂直昼光 | 6" |
プレス速度 | 11.1インチ/秒 |
製品データシート | enerpac-ipr20075.pdf |
早送り速度 | 1インチ/秒 |
UPC | 662005406760 |
船の重量(kg) | 1140.75 |
船高(cm) | 288.93 |
船の長さ(cm) | 332.74 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8462918090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。