入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 約「R」ファクター | 色 | 断熱材の公称ID | 材料 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RX038058 | 2.3 | ブラック | 5 / 8 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥707 | 見積依頼
|
6RX038078 | 2.1 | ブラック | 7 / 8 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥835 | 見積依頼
|
6RX038118 | 2.1 | ブラック | 1.125 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥920 | 見積依頼
|
6RX038138 | 2 | ブラック | 1.375 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥1,232 | 見積依頼
|
3RX038158 | 2.2 | ブラック | 1.625 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥1,323 | 見積依頼
|
6RX048058 | 3 | ブラック | 5 / 8 " | エラストマー | -297度から220度F | 1 / 2 " | ¥1,092 | 見積依頼
|
6RX048078 | 3 | ブラック | 7 / 8 " | エラストマー | -297度から220度F | 1 / 2 " | ¥1,241 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。