K-FLEX USA 6RX038078 パイプ断熱材 内径 7/8 インチ、長さ 6 フィート ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 2.1 |
約「R」ファクター | 2.1 |
色 | ブラック |
鉄パイプサイズ用 | 1 / 2 " |
チューブIDの場合 | 3 / 4 " |
チューブ外径用 | 7 / 8 " |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
断熱材の公称ID | 7 / 8 " |
絶縁タイプ | スリットなし |
長さ | 6" |
材料 | エラストマー |
温度。 範囲 | -297度から220度F |
壁の厚さ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 約「R」ファクター | 色 | 断熱材の公称ID | 材料 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RX038058 | 2.3 | ブラック | 5 / 8 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥707 | 見積依頼
|
6RX038118 | 2.1 | ブラック | 1.125 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥920 | 見積依頼
|
6RX038138 | 2 | ブラック | 1.375 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥1,232 | 見積依頼
|
3RX038158 | 2.2 | ブラック | 1.625 " | エラストマー | -297度から220度F | 3 / 8 " | ¥1,323 | 見積依頼
|
6RX048058 | 3 | ブラック | 5 / 8 " | エラストマー | -297度から220度F | 1 / 2 " | ¥1,092 | 見積依頼
|
6RX048078 | 3 | ブラック | 7 / 8 " | エラストマー | -297度から220度F | 1 / 2 " | ¥1,241 | 見積依頼
|
6RX048118 | 2.9 | ブラック | 1.125 " | エラストマー | -297度から220度F | 1 / 2 " | ¥1,413 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。