危険場所のプラグおよびレセプタクル
防爆コンセント 20A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ECH2023 | BJ9GTD | ¥158,110 | 詳細を参照してください。 |
危険場所のプラグおよびレセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EFS27520232M | BJ9KVG | ¥376,764 | 詳細を参照してください。 |
レセプタクル アセンブリ、4 ワイヤ、4 極、100A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ADR1044P4RS | BJ8RWM | ¥170,843 | 詳細を参照してください。 |
レセプタクル アセンブリ、2 ワイヤ、2 極、60A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ADR6022P4 | BJ8RXU | ¥104,682 | 詳細を参照してください。 |
ピンとスリーブ レセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AJA20034BETRS | BJ8VGC | ¥654,972 | 詳細を参照してください。 |
ピンとスリーブ レセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AJA20044BETRS | BJ8VGQ | ¥635,793 | 詳細を参照してください。 |
マウンティングボックス付きレセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AJA40033400P4 | BJ8VGV | ¥1,377,442 | 詳細を参照してください。 |
産業用ヘビーデューティデュプレックスストレートブレードレセプタクル、20A、125 VAC、単相、1極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BRY5362GRY | CV6VLY | ¥5,563 | 詳細を参照してください。 |
危険場所のプラグおよびレセプタクル
危険な環境向けに特別に設計されたレセプタクルとプラグは、粉塵、蒸気、可燃性ガスから保護します。 これらのユニットはコンパクトな設計と頑丈な構造により、インライン接続に最適なオプションとなっており、機械的酷使や腐食性化学物質に対する優れた耐性も備えています。 Raptor Supplies Appleton Electric、Killark、 ハベル配線装置 - ケレムズ およびエアシステムインターナショナル。 アップルトン・エレクトリック 危険場所のコンセントは、最大定格電圧 30 VAC で 60、100、および 600 アンペアの電流供給でクイック接続または切断操作を提供します。 これらのユニットは互換性のあるプラグと嵌合し、自動的に連動し、ブレーカーハンドルを ON / OFF 位置に回すことでコンセントからプラグを抜くことができます。 さらに、熱時間遅延保護を提供するインターロック回路ブレーカーも装備されています。 キラーク ピンとスリーブのプラグは耐久性を高める銅を含まないアルミニウム構造を備え、一定の圧力を加えるために特許取得済みのベリリウム銅スプリング テンショナーを備えた真鍮接点を備えています。 これらの八角形プラグは、レセプタクルへの接続時および取り外し時にしっかりとしたグリップを確保し、高い機械的強度と絶縁強度を備えた絶縁体で構成されており、スムーズな電気経路を提供します。 3 極と 4 極のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ヘッド保護
- HVACモーター
- 芝刈り機とトリマー
- 安全警報と警告
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 電流センサーリレー
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
- VAVコントロール
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- 音声データハウジング
- ADD-A-LEVEL 調節可能なプラスチック棚
- KNIPEX クランプジョーロッキングプライヤー
- BANJO FITTINGS ポンプインペラ
- DIXON 短い溶接Tシャツ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 / 8-20 Un
- LEESON ペデスタルファンモーター、単相、TEAO、ヨークマウント
- Cementex USA フラッシュコネクトトルクスビットソケット、1/2インチ角ドライブ
- OILITE スラストワッシャー
- VIEGA MEGAPRESS ストリートエルボー
- HEIDOLPH プラットフォーム