PELICAN ハンドヘルド懐中電灯 南京錠、ボルト、金網、チェーンの切断に使用される非導電性ボルトカッター。 最大のグリップ力と切断力を実現するために、短いブレードと複合ヒンジ付きの長いハンドルが特徴です。 ガラス繊維のハンドルは優れた誘電特性を提供し、濡れた状態での安全性を高めます
南京錠、ボルト、金網、チェーンの切断に使用される非導電性ボルトカッター。 最大のグリップ力と切断力を実現するために、短いブレードと複合ヒンジ付きの長いハンドルが特徴です。 ガラス繊維のハンドルは優れた誘電特性を提供し、濡れた状態での安全性を高めます
戦術的な手持ち懐中電灯
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 034100-0361-247 | ¥16,734 | ||
B | 034100-0302-247 | ¥16,708 | ||
C | 076000-0040-110 | ¥37,482 |
タクティカルLEDハンドヘルド懐中電灯、アルミニウム
形式 | モデル | 本体径 | アイテム価格 | 長さ | ルーメン | 最大ルーメン出力 | 高い設定での実行時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 050100-0100-110-G | ¥12,947 | |||||||
B | 071100-0000-110-G | ¥20,931 |
産業用LEDハンドヘルド懐中電灯、アルミニウム
形式 | モデル | 本体径 | 長さ | ルーメン | ルーメン範囲 | 最大ルーメン出力 | 高い設定での実行時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 050000-0100-110-G | ¥9,588 | |||||||
B | 050200-0100-110-G | ¥17,871 |
安全定格の手持ち懐中電灯
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 033150-0160-245 | ¥14,437 | |
B | 034150-0361-245 | ¥17,996 | |
C | 033450-0101-245 | ¥13,704 |
懐中電灯 LED Abs Aa イエロー 110 Lm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3315C-Y | AF6XAU | ¥12,182 |
キーホルダー懐中電灯、LED、最大輝度16 lm、最大輝度で8.45時間の稼働時間、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1810C | CT7PMZ | ¥3,021 |
懐中電灯LED黄色126L AA
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2410 | AA6PLG | ¥17,112 |
安全定格の懐中電灯、最大 183 lm 明るさ、5.45 時間の実行時間、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
024100-0101-110 | CN2TMV | ¥9,258 |
懐中電灯、最大輝度 283 lm、最大輝度で 8 時間の稼働時間
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
033100-0160-247 | CT7PNJ | ¥11,970 |
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 遠心ポンプ
- 緊急時への備え
- 中括弧と角かっこ
- ネジ付きロッドとスタッド
- デュロメーター
- DC永久磁石モーター
- 実験用蛇口
- 溶接リンクとクランプ
- 誘導
- BRADLEY バルブAsm-ndite
- ADVANCE TABCO アイランドソイルディッシュテーブル
- PARKER スーパーコイル
- SUPERIOR TOOL 洗面器レンチ
- HOFFMAN プロラインシリーズ取り付けチャンネル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-20 Unf
- EATON GJシリーズ モールドケース遮断器フレーム JGフレーム
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES20M、エラストマーカップリング
- CASH VALVE Aシリーズ A34型圧力調整器
- FINISH THOMPSON スパウト