アイテム価格 | 懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 19時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 164m |
ボディカラー | イエロー |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6.125 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 110 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 110 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 110 |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 6698cd |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 19時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | UL、クラス I、II、III、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D、E、F、G、温度コード T4、Exia |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 6.2オンス |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8513100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。