PELICAN インダストリアル LED ハンドヘルド 懐中電灯 アルミニウム
形式 | モデル | 本体径 | 長さ | ルーメン | ルーメン範囲 | 最大ルーメン出力 | 高い設定での実行時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 050000-0100-110-G | 2.25 " | 5.59 " | 202 | 100〜249 | 201 | 1.2時間 | ¥9,588 | |
B | 050200-0100-110-G | 4" | 5.87 " | 586 | 450〜750 | 588 | 1時間 | ¥17,871 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空圧式油圧ポンプ
- 配管専用工具
- チューブエンドレベリングマウント
- 温水圧力計
- エアウインチ
- ほうきブラシとちりとり
- 電気ツール
- タイマ
- 配送ラベルとアクセサリー
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- RED HAT アルミ集塵機電磁弁
- LIGHTOLIER LED装飾器具
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン、ブナシール
- COOPER B-LINE BCTS2シリーズコンジットTrapezeサポート
- GRUVLOK 90度長い半径のエルボ、ダクタイル鋳鉄
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方向垂直ボールバルブ、DIN ソケット、EPDM、メートル法
- ANSELL コーティングされたニトリル手袋
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDDS一減速減速機
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ真鍮内歯車