アイテム価格 | 安全承認された懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 7.5時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 161m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 0.8 " |
ボディ材質 | EXLレジン |
キャンドルパワー | 6500 |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 126 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 126 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 126 |
バッテリーの数 | 4 |
ピークビーム強度 | 6500cd |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 7.5時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラス1 2 Div 3 |
スイッチタイプ | スライディングスイッチ |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 7.3オンス |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。