ファン速度制御
DRシリーズファン速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | DRDH163-PLAV | 見積依頼 | |
B | DRSC53-PLAV | 見積依頼 | |
B | DRSC53-PBKV | 見積依頼 | |
C | DRDH163-PBKV | 見積依頼 | |
C | DRDH163-PV | 見積依頼 | |
B | DRSC53-PV | 見積依頼 | |
B | DRSC53-PIV | 見積依頼 | |
A | DRDH163-PIV | 見積依頼 | |
B | DRSC53-PWV | 見積依頼 | |
D | DRDH163-PWV | 見積依頼 |
ファン速度制御
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FRMC5 | ¥12,652 | ||
B | RREM-DCQ014-W | ¥6,615 |
ファン速度制御
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | S2-LFSQ-IV | ¥9,226 | ||
B | S2-LFSQ-WH | ¥9,613 | ||
C | SFSQ-F-IV | ¥5,975 | ||
D | SFSQ-F-WH | ¥6,262 | ||
E | FSQ-2FH-DK | ¥5,097 | ||
F | PD-FSQN-WH | ¥20,094 | ||
G | CTFSQ-F-IV | ¥6,372 | ||
H | CTFSQ-F-WH | ¥6,366 | ||
I | CTFSQ-F-AL | ¥6,372 |
ファン速度制御
換気制御
速度制御
Trademasterシリーズトグルファン速度制御
LSシリーズデュアルファン速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | LSDV-25LAV | 見積依頼 | |
B | LSDC163-PLAV | 見積依頼 | |
C | LSDV25-BKV | 見積依頼 | |
D | LSDC163-PBKV | 見積依頼 | |
E | LSDV25-V | 見積依頼 | |
F | LSDV-25IV | 見積依頼 | |
G | LSDC163-PIV | 見積依頼 | |
H | LSDV-25WV | 見積依頼 | |
B | LSDC163-PWV | 見積依頼 |
LSシリーズファン速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | LSDH16-LAV | 見積依頼 | |
B | LSSC5-PLA | 見積依頼 | |
C | LSSC5-LA | 見積依頼 | |
D | LSDC-16LAV | 見積依頼 | |
E | LSSC5-PBK | 見積依頼 | |
F | LSSC5-BK | 見積依頼 | |
G | LSDC16-BKV | 見積依頼 | |
H | LSDH16-BKV | 見積依頼 | |
F | LSSC5 | 見積依頼 | |
I | LSSC5-P | 見積依頼 | |
J | LSDC16-V | 見積依頼 | |
H | LSDH16-V | 見積依頼 | |
B | LSSC5-PI | 見積依頼 | |
D | LSDC-16IV | 見積依頼 | |
K | LSDH16-IV | 見積依頼 | |
C | LSSC5-I | 見積依頼 | |
L | LSDH16-WV | 見積依頼 | |
M | LSSC5-W | 見積依頼 | |
B | LSSC5-PW | 見積依頼 | |
N | LSDC-16WV | 見積依頼 |
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | LSCLDC163PBK | 見積依頼 | |
A | LSCLDC163P | 見積依頼 | |
A | LSCLDC163PI | 見積依頼 | |
A | LSCLDC163PLA | 見積依頼 | |
A | LSCLDC163PW | 見積依頼 |
Trademasterシリーズファン速度制御
Titanシリーズファン速度制御
Trademasterシリーズデハンマーファン速度制御
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | TSDDH163PBK | 見積依頼 |
B | TSDDH163PTC | 見積依頼 |
C | TSDDH163PW | 見積依頼 |
D | TSDDH163P | 見積依頼 |
E | TSDDH163PGRY | 見積依頼 |
F | TSDDH163PI | 見積依頼 |
B | TSDDH163PLA | 見積依頼 |
G | TSDDH163PRED | 見積依頼 |
ワイドスライドシリーズデハンマートグルファン速度制御
速度制御
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を管理するために使用されます。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のためにUL規格の認証を取得しており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤーナットが付属しています。 6 アンペアおよび 10 アンペアの電流定格で利用できる、これらの速度制御の幅広い製品からお選びください。
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を管理するために使用されます。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のためにUL規格の認証を取得しており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤーナットが付属しています。 6 アンペアおよび 10 アンペアの電流定格で利用できる、これらの速度制御の幅広い製品からお選びください。
速度制御
ワイドスライドシリーズトグルファン速度制御
調整可能な速度制御、ロータリー、120V
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を制御するように設計されています。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のために UL リストにログインされており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤー ナットが含まれています。 120、1、3、および 8A の電流定格で利用できる、これらの 12V 調整可能な速度コントロールの幅広い製品からお選びください。
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を制御するように設計されています。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のために UL リストにログインされており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤー ナットが含まれています。 120、1、3、および 8A の電流定格で利用できる、これらの 12V 調整可能な速度コントロールの幅広い製品からお選びください。
Adorneシリーズパドルファン速度制御
形式 | モデル | 材料 | |
---|---|---|---|
A | AAFN4S16A-W4 | 見積依頼 | |
B | AAFN4S16AG4 | 見積依頼 | |
C | AAFN4S16A-M4 | 見積依頼 |
Radiantシリーズ単極XNUMX方向ファン速度制御
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | RHDH163PBCCCV4 | 見積依頼 |
B | RHDH163-PW | 見積依頼 |
Trademasterシリーズトグルデハンマーファン速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | TDDH163-PLA | 見積依頼 | |
B | TDDH163-PBK | 見積依頼 | |
C | TDDH163-P | 見積依頼 | |
D | TDDH163-PI | 見積依頼 | |
E | TDDH163-PW | 見積依頼 |
ファン速度制御
ファン速度制御は、部屋、キッチン、屋根裏部屋に設置された天井または壁に取り付けられたファンの速度を調整するように設計されています。 これらを相互にリンクして、同じコントローラーを使用して複数のファンを制御できます。 Raptor Supplies からの幅広いファン速度制御を提供します デイトン, ファンテック、エアマスターファン、ソレール&パラオ、ブローンなど。 調整可能なファン速度制御 換気制御が必要なHVACシステムに最適です。 回転速度コントローラーを備え、ボックスエンクロージャーに取り付けられ、壁に簡単に取り付けるための取り付けネジが付属しています。
詳細はこちら
- 配電設備
- 噴霧器とスプレッダー
- ハンマーと打撃ツール
- 潤滑剤
- ストレーナー
- 風速計と風速計
- 重力コンベヤー
- 安全缶漏斗
- ドックはしご
- 機械発動機
- APPROVED VENDOR センターアウトレット廃棄物パイプ直径 1 1/2 インチ
- B & P MANUFACTURING スイングアーム
- COOPER B-LINE B278シリーズポストベース
- SPEARS VALVES PVCブラインドフランジ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cクランプのロック
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2047シリーズ
- MORSE DRUM スレッドロッド
- VESTIL パワートラクションドライブシステムを備えたSLシリーズスタッカー
- BROWNING NSSシリーズ 鋼・鋳鉄最小内径平歯車 3ピッチ
- XPOWER ポータブル除湿機