PASS AND SEYMOUR AAFN4S16A-M4 ファン速度制御、120VAC、単極、3 ウェイ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファン速度制御 |
作動装置 | パドル |
接続タイプ | 内部プレッシャープレート |
深さ | 1.85 " |
長さ | 2.66 " |
材料 | マグネシウム |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
速度の数 | 4 |
スイッチの数 | 1 |
電圧 | 120 VAC |
ワット数 | 700W |
幅(Width) | 1.77 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AAFN4S16AG4 | グラファイト | - | 見積依頼
| |
AAFN4S16A-W4 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。