電気赤外線ヒーターアクセサリー
VCHシリーズ ワイヤーガード
Vestil VCH シリーズ ワイヤー ガードは、機器や設備に保護バリアを提供します。 製造工場、倉庫、建設現場、商業施設などで使用されています。 これらのワイヤー ガードは屋内と屋外の両方での使用に適しています。 ステンレス鋼構造を採用しており、衝撃、衝突、改ざんに対して信頼性が高く長期にわたる保護を実現します。 これらのワイヤー ガードは、取り付けが簡単で、ダウンタイムを最小限に抑え、機器のセキュリティを強化するプロセスを簡素化できるように設計されています。
Vestil VCH シリーズ ワイヤー ガードは、機器や設備に保護バリアを提供します。 製造工場、倉庫、建設現場、商業施設などで使用されています。 これらのワイヤー ガードは屋内と屋外の両方での使用に適しています。 ステンレス鋼構造を採用しており、衝撃、衝突、改ざんに対して信頼性が高く長期にわたる保護を実現します。 これらのワイヤー ガードは、取り付けが簡単で、ダウンタイムを最小限に抑え、機器のセキュリティを強化するプロセスを簡素化できるように設計されています。
壁面取り付けブラケット
取り付けフレーム
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | RMF-342-A | ¥48,564 | ||
A | RMF-462-A | ¥56,448 | ||
B | RMF-342-SS-A | ¥78,748 | ||
B | RMF-343-SS | ¥122,270 | ||
B | RMF-463-SS | ¥149,903 |
形式 | モデル | 高さ | 最大動作電流 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 18D-2-30CF | ¥384,423 | ||||
A | 18D-2-80CF | ¥603,982 |
可変熱5インチ
ワイヤーガード
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | RMF-222-A | ¥41,367 | ||
A | RMF-222-SS-A | ¥58,452 | ||
A | RMF-462-SS-A | ¥80,254 | ||
A | RMF-223-SS | ¥80,543 |
地絡検知スイッチ 幅10-1/3インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GF-SK-1 | AC2GWC | ¥179,095 |
切断スイッチ 幅 6 インチ、奥行き 4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DC-SK-1 | AC2GWD | ¥80,981 |
転倒スイッチ アルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TO-SK-1 | AC2GWE | ¥84,456 |
カバー、ヒーターアクセス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-857129-00001 | AP4TPX | ¥37,108 | 詳細を参照してください。 |
電気赤外線ヒーターアクセサリー
Raptor Supplies は、カバー、切断スイッチ、電気赤外線加熱制御装置、地絡検出スイッチ、赤外線接触器エンクロージャ、埋め込み型取り付けフレーム、可変熱制御ノブ、壁取り付けブラケット、ワイヤー ガードなど、さまざまな電気赤外線ヒーター アクセサリを提供しています。 フォストリア、Vestilと バルカンハート。 スチール / ステンレススチール / ニッケルメッキスチール / 茶色の粉体塗装スチール / アルミニウム構造を特徴としており、優れた接着力と腐食や有害な紫外線に対する耐性を備えています。 これらのアクセサリは、設置を容易にする壁/天井/垂直面の取り付けオプションを提供し、15 ~ 300A の範囲の電流定格で利用できます。
詳細はこちら
- タスクライト
- 屋外LEDランプ
- 地絡保護
- タイヤとホイール
- 井戸ポンプ
- 冷凍電磁弁
- ボールねじサポートベアリング
- コーキングガン
- スプリングヒンジ
- 炉制御盤
- MILLER-SMITH EQUIPMENT コンビネーショントーチツールボックスの衣装
- ADVANCE TABCO アイランドソイルディッシュテーブル
- KURIYAMA K7160シリーズ、強化チューブ、ショアA:73
- DURHAM MANUFACTURING モバイルビン
- APOLLO VALVES 10-600シリーズ安全逃し弁
- AMPCO METAL エンジニアハンマー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ネジ
- NIBCO ティー、ABS
- ERICKSON ダイヤモンド刃先交換式旋削インサート
- WERA TOOLS スピードラチェット