FOSTORIA FPC-2210 赤外線コンタクタ エンクロージャ 高さ 25 インチ
アイテム:AE4EGB
モデル:FPC-2210相互参照:5JNG6
入手する 5月 16, 木曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線コンタクタエンクロージャ |
コントロールボルト | 24 |
深さ | 7" |
高さ | 25 " |
材料 | 鋼 |
最大動作電流 | 50 |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
コンタクト数 | 1 |
相 | 3 or 1 |
電圧 | 240 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 18.6 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。