FOSTORIA FPC-4220 赤外線コンタクタ エンクロージャ スチール
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線コンタクタエンクロージャ |
コントロールボルト | 24 |
深さ | 7" |
高さ | 25 " |
材料 | 鋼 |
最大動作電流 | 100 |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
コンタクト数 | 2 |
相 | 3 or 1 |
電圧 | 480 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。