入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cross |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 2570 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 1965 psi @ 350度F |
外径 | 2-31 / 32」 |
パイプサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 3.88 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。