入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレスクリンパー |
調節可能 | いいえ |
容量 | 6 ~ 4/0 アルミニウム、8 AWG ~ 250 KCMIL 銅 |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | 浸した |
全体の長さ(Overall Length) | 22 " |
UPC | 783250888436 |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 調節可能 | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30-793 | マニュアル | RG-11 | 6.875 " | ¥21,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。