入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレスクリンパー |
調節可能 | マニュアル |
容量 | RG-11 |
カット | いいえ |
最大圧着力 | 550ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
UPC | 783250307937 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調節可能 | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
88-843 | いいえ | 6 ~ 4/0 アルミニウム、8 AWG ~ 250 KCMIL 銅 | 22 " | ¥122,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。