FOSTORIA FPC-8260 赤外線コンタクタ エンクロージャ 幅 31 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線コンタクタエンクロージャ |
コントロールボルト | 24 |
深さ | 7" |
高さ | 37 " |
材料 | 鋼 |
最大動作電流 | 300 |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
コンタクト数 | 6 |
相 | 3 or 1 |
電圧 | 208 |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 63.5 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。