当社のウェブサイトは、Cookieおよび同様のテクノロジーを使用して、分析目的で、およびお客様への広告をパーソナライズするために、検索または注文時に優れたサービスを提供します。
Cookie を使用して、広告体験をパーソナライズし、ウェブサイトの使用状況を分析します。 しばらくお待ちください。 クッキーとプライバシーポリシー. 当社のウェブサイトを使用することにより、Cookie の使用に同意したことになります。
- カテゴリー
- ブランド
入手する 4月 5, 水曜日
支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFEコーティングされた布テープ |
粘着力 | 35オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
Color | ライトブラウン |
着丈 | 5ヤード。 |
材料 | PTFE含浸グラスファイバー |
パフォーマンス温度 | -100度から400度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 150ポンド/インチ |
厚さ | 6.8mil。 |
幅 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7019594010 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | Color | 着丈 | 抗張力 | 厚さ | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 1 / 2 " | ¥5,233 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 12 " | ¥59,625 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 1" | ¥8,439 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 2" | ¥14,830 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 3 / 4 " | ¥6,944 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 3" | ¥21,262 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 6" | ¥37,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。