電気閉所のファンと送風機
電動密閉空間ファンとブロワーは、新鮮な空気を継続的に循環させ、煙を排出します。 Raptor Supplies 限られた空間向けの送風機、ファン、換気装置を多数取り揃えています。...続きを読む
呼吸用送風機
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9815-EF | CD4UVB | ¥98,260 |
ミスターアセンブリ 1インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GH8115 | CL6VQD | ¥45,745 | 詳細を参照してください。 |
電気閉所のファンと送風機
電気閉じ込めスペースファンとブロワーは、新鮮な空気の継続的な供給を循環させたり、煙を押し出したりします。 Raptor Supplies Allegro、Rafman、Americ、 エア システムズ インターナショナル & Eckoの. アメリカ 閉所送風機と排気装置は、大量の空気出力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 ポンプ室などのクラス1の危険場所での使用に最適です。 これらの本質的に安全なブロワーは、1.5CFMの最大気流を提供できる2063HP空気圧モーターを搭載しています。 それらは衝撃を吸収するために二重壁シェルで囲まれています。 アレグロ 防爆型の密閉空間用軸流ブロワーは、換気がほとんどない密閉空間で使用されます。 これらのブロワーは、1636 RPM で 3320 CFM の最大風量を生成できる強力でエネルギー効率の高いモーターを備えています。 ポジティブ換気とネガティブ換気の両方を備えた煙や有害なガスの除去に最適で、持ち運び用に一体型ハンドルが装備されています。 電動密閉空間ファンおよび送風機には、マンホール入口キットも含まれています。
よくある質問
限られたスペースで空気をテストする頻度はどれくらいですか?
OSHAの基準に従って、中毒または危険を完全に評価するには、4フィート間隔で閉鎖空間のテストを実行する必要があります。
限られたスペースではどのような種類の換気を使用できますか?
強制換気または排気換気は、限られたスペースに適しています。 強制換気では、強制および新鮮な空気を使用して、空気を置換および希釈することにより、限られたスペースを換気します。一方、排気換気では、排気を使用して、発生源の汚染物質を継続的に除去します。
限られたスペースで何回の空気交換が必要ですか?
AIHA (米国産業衛生協会) によると、密閉空間では 3 分ごとに 20 回の換気、または XNUMX 時間あたり XNUMX 回の完全な換気が許容される慣行です。 密閉空間の換気は、そのエリアから換気される製品または材料によっても異なります。
送風機はファンよりも優れていますか?
- ファンは電気装置であり、ブロワーは機械装置です。
- ファンはより少ない電力を消費します。 ブロワーは比較的多くの電力を消費します。
- ファンは容量に応じて中程度の空気の流れを提供しますが、ブロワーはファンよりも優れた空気の流れを提供します。